Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500071105 Rörtäckningsskyddssadel, kolstål, slätfinish | AD8QTR 4LUY4

ANVIL 0500071105 Rörtäckningsskyddssadel, kolstål, slätfinish

Finns i lager
Artikel: AD8QTR Modell: 0500071105Korsreferens: 4LUY4
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörskyddssadel
Isoleringstjocklek1"
Längd12 "
MaterialKolstål
Max. Ladda1200 lb
Rörstorlek3-1 / 2 till 5 "
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 39A & 39B), WW-H-171-E (typ 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-5 (typ 39A & 39B)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekPris
ANVIL 0500071089 12 tums kolstålrörsskydd Sadel | AD8QTQ 4LUY3 05000710891200 lb3"403SEK
ANVIL 0500071543 Rörskydd i kolstål, 2-1/2 tums rör | AD8QTV 4LUY7 05000715431200 lb2.5 "365SEK
ANVIL 0500071584 Skyddssadel för skydd av kolstålrör, 12 tums längd | AD8QTX 4LUY9 05000715841200 lb3-1 / 2 till 5 "578SEK
ANVIL 0500072020 Rörtäckningsskyddssadel, kolstål, 650 grader F | AD8QTZ 4LUZ2 05000720201200 lb3/4 to 1-1/4"442SEK
ANVIL 0500072087 Skyddssadel för att täcka rör, kaross i kolstål | AD8QUC 4LUZ5 05000720871800 lb.6"804SEK
ANVIL 0500072103 Rörtäckningsskydd i kolstål, 12 tums längd | AD8QUD 4LUZ6 05000721031800 lb.8"951SEK
ANVIL 0500072525 Rörtäckningsskyddssadel, kolstål, 12 tum Längd | AD8QUE 4LUZ7 05000725251200 lb3/4 to 1-1/4"612SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500071105 Rörtäckningsskyddssadel, kolstål, slätfinish
464SEK /enhet