Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500072046 2-tums isolerad rörskyddssadel | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 2-tums isolerad rörskyddssadel

Finns i lager
Artikel: AD8QUA Modell: 0500072046Korsreferens: 4LUZ3
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörskyddssadel
Isoleringstjocklek2"
Längd12 "
MaterialKolstål
Max. Ladda1200 lb
Rörstorlek1-1/2 to 2-1/2"
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 39A & 39B), WW-H-171-E (typ 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-5 (typ 39A & 39B)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Städ 0500-072046 2-tums isolerad rörtäckande skyddssadel används i industriella och kommersiella miljöer för att ge stöd och isolering för rör. Det förhindrar skador, kondens och energiförlust för effektiv och säker drift av rörsystemet.

Funktioner:

  • Denna rullmonterade sadel tål belastningar på upp till 1200 lb.
  • Den är gjord av stål för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Denna skyddssadel tål en maximal driftstemperatur på 650 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en skyddssadel?

A.

  • Rördiameter och storlekskompatibilitet.
  • Material och isoleringsegenskaper.
  • Krav på bärförmåga och viktfördelning.
  • Miljöförhållanden och temperaturintervall.

F. Hur rengör och underhåller jag Anvil 0500-072046 2-tums isolerad rörskyddssadel?

A.

  • Torka regelbundet av ytan med en fuktig trasa för att ta bort damm och smuts.
  • Inspektera för tecken på slitage, skador eller korrosion.
  • Se till att isoleringen förblir intakt och effektiv.
  • Åtgärda eventuella problem omedelbart för att förhindra försämring eller potentiell skada.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna skyddssadel?

A.

  • Använd lämplig skyddsutrustning vid installation eller underhåll.
  • Undvik att överbelasta sadeln utöver dess kapacitet.
  • Säkerställ korrekt isolering för att förhindra värmerelaterade faror.
  • Följ säkerhetsriktlinjer och föreskrifter vid hantering och installation.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStorlekPris
ANVIL 0500071022 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 lb3/4 to 1-1/4"-281SEK
ANVIL 0500071048 Rörskyddssadel 1 1/2 tum | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb1.5 "-299SEK
ANVIL 0500071063 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb2.5 "-374SEK
ANVIL 0500071121 Rörtäckningsskyddssadel, 6 i rör | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-671SEK
ANVIL 0500071527 Rörskyddssadel 3/4 till 1 1/2 tum | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb3/4 to 1-1/2"-421SEK
ANVIL 0500071568 Rörskyddssadel för 3 i rör | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb3"-552SEK
ANVIL 0500071600 Rörtäckningsskyddssadel, 1-1/2 I isoleringstjocklek | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-598SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500072046 2-tums isolerad rörskyddssadel
444SEK /enhet