Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500071022 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTM 4LUX9

ANVIL 0500071022 12 i rörskyddssadel, 1200 lb max belastning

Finns i lager
Artikel: AD8QTM Modell: 0500071022Korsreferens: 4LUX9
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörskyddssadel
Isoleringstjocklek1"
Längd12 "
MaterialKolstål
Max. Ladda1200 lb
Rörstorlek3/4 to 1-1/4"
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 39A & 39B), WW-H-171-E (typ 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-5 (typ 39A & 39B)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStorlekPris
ANVIL 0500071048 Rörskyddssadel 1 1/2 tum | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb1.5 "-299SEK
ANVIL 0500071063 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb2.5 "-374SEK
ANVIL 0500071121 Rörtäckningsskyddssadel, 6 i rör | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-671SEK
ANVIL 0500071527 Rörskyddssadel 3/4 till 1 1/2 tum | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb3/4 to 1-1/2"-421SEK
ANVIL 0500071568 Rörskyddssadel för 3 i rör | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb3"-552SEK
ANVIL 0500071600 Rörtäckningsskyddssadel, 1-1/2 I isoleringstjocklek | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-598SEK
ANVIL 0500072046 2-tums isolerad rörskyddssadel | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 lb1-1/2 to 2-1/2"-444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500071022 12 i rörskyddssadel, 1200 lb max belastning
281SEK /enhet