Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500073523 Rörskyddssadel 4 till 5 tum | AD8QVK 4LVA6

ANVIL 0500073523 Rörskyddssadel 4 till 5 tum

Finns i lager
Artikel: AD8QVK Modell: 0500073523Korsreferens: 4LVA6
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
798SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörskyddssadel
Isoleringstjocklek4"
Längd12 "
MaterialKolstål
Max. Ladda1200 lb
Rörstorlek4 till 5 "
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 39A & 39B), WW-H-171-E (typ 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-5 (typ 39A & 39B)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Städ 0500073523 rörskyddsskyddssadel skyddar rör och rörisolering från skador.

Funktioner:

  • Anvil 0500073523 rörtäckningsskydd är tillverkat av kolstål för att öka hållbarheten.
  • Den har 4-tums isoleringstjocklek och en maximal lastkapacitet på 1200 lb.
  • Den kan hantera rörstorlekar från 4 till 5 tum.

Standarder och godkännanden:

  • AA-1192A (Typ 39A och 39B)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-5 (Typ 39A och 39B)
  • WW-H-171-E (Typ 40A&40B)

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer måste jag tänka på när jag väljer ett rörstöd?

A.

  • Processdesignförhållanden.
  • Byggnadsmaterial för röret.
  • Designad belastning av rören.
  • Beklädnad och isolering på rör.
  • Termiska krafter & förskjutning av rör.
  • Enkel inspektion, drift och installation.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStorlekPris
ANVIL 0500071022 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 lb3/4 to 1-1/4"-281SEK
ANVIL 0500071048 Rörskyddssadel 1 1/2 tum | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb1.5 "-299SEK
ANVIL 0500071063 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb2.5 "-374SEK
ANVIL 0500071121 Rörtäckningsskyddssadel, 6 i rör | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-671SEK
ANVIL 0500071527 Rörskyddssadel 3/4 till 1 1/2 tum | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb3/4 to 1-1/2"-421SEK
ANVIL 0500071568 Rörskyddssadel för 3 i rör | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb3"-552SEK
ANVIL 0500071600 Rörtäckningsskyddssadel, 1-1/2 I isoleringstjocklek | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-598SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500073523 Rörskyddssadel 4 till 5 tum
798SEK /enhet