Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500088422 Strålstångsstorlek 1/2 tum 1 13/16 tum längd

Finns i lager
Artikel: AD8DAP Modell: 0500088422Korsreferens: 4HYL1
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
298SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Fäste
Längd1 13 / 16 "
MaterialFormbart järn
Max. Ladda640 w / Lag Skruv, 1350 w / Bolt to Steel
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek1 / 2 "
TypJärnsidan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fastsättning på stål- eller träbjälkar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0500088448 Bjälkstångsstång Storlek 5/8 tum 2 3/16 tum längd | AD8DAQ 4HYL2 05000884482.187 "760 w / Lag Skruv, 2160 w / Bolt to Steel5 / 8 "509SEK
ANVIL 0500088406 3/8 svart formbar sidobalk i järn | BT9NEM 0500088406---76SEK
RFQ
ANVIL 0500344668 3/8 galvaniserat formbart järn sidobalkfäste | BT9QXY 0500344668---101SEK
RFQ
ANVIL 0500344676 1/2 galvaniserat formbart järn sidobalkfäste | BT9QXZ 0500344676---143SEK
RFQ
ANVIL 0500344684 5/8 galvaniserat formbart järn sidobalkfäste | BT9QYA 0500344684---269SEK
RFQ
ANVIL FIG 202 Sidobalksfäste i järn, kolstål | CF4FKV FIG 202----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500088422 Strålstångsstorlek 1/2 tum 1 13/16 tum längd
298SEK /enhet