Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500093612 Mediumrörsklämma, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F

Finns i lager
Artikel: AD8DBC Modell: 0500093612Korsreferens: 4HYN4

Få det Maj 22, Onsdag
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
ComplianceUL, ULC, FM
FinishEnkel
Längd9.875 "
MaterialVanligt stål
Max. Ladda1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek5"
Tråd storlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Anvil 0500093612 rörklämma är utformad för att styra, fästa och styra ledningar eller slangar för ett brett utbud av VVS, värme och elektriska applikationer. Rörklämmor kallas ofta för rörklämmor eller sadelklämmor.

Funktioner:

  • Den används för upphängning av varma ledningar eller kalla rörledningar, där ingen isolering behövs.
  • Den är gjord av kolstål.
  • Denna 5-tums rörklämma stöder rör samtidigt som den tillåter rörkontraktion och expansion.
  • <>Den fungerar vid en maximal temperatur på 750 grader F (vanlig finish) och 450 grader F (galvaniserad finish).
  • Den finns tillgänglig i gripande (ankare) och icke-gripande (sadel/guide) konfigurationer, beroende på hur tätt användaren vill att ledningen ska fixeras på plats.

Standarder och godkännanden:

  • ULC
  • FM
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad menas med snabbklämmor?

A. Snabbklämmor är konstruerade med en mekanism som tillåter användaren att öppna och stänga käftarna snabbt i en enda rörelse. De kallas också för snabbkopplingar eftersom de snabbt kan klämma och släppa ett arbetsstycke.

F. Vilka olika typer av snabbklämmor finns?

S. De olika typerna av snabbverkande klämmor är avtryckarklämmor, fjäderklämmor och spakklämmor.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekTråd storlekPris
ANVIL 0500093513 Medium Pipe Clamp, 500 Lb Max Load, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Enkel3.25 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1 / 2 "5 / 16 "127SEK
ANVIL 0500093521 3-7/16 i rörklämma, metalldetekterbar, slät finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Enkel3.437 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.3 / 4 "5 / 16 "99SEK
ANVIL 0500093539 Kolstål medium rörklämma, metalldetekterbar | AD8DAU 4HYL5 0500093539Enkel3 9 / 16 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1"5 / 16 "124SEK
ANVIL 0500093547 FIG 212 Medium rörklämma, 500 lb, 5/16 i gängstorlek | AD8DAV 4HYL6 0500093547Enkel4.125 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1-1 / 4 "5 / 16 "141SEK
ANVIL 0500093554 Medium Pipe Clamp, Carbon Steel Body, Plain Finish | AD8DAW 4HYL7 0500093554Enkel4 5 / 16 "Vanligt stål800 vid 650 grader F.1-1 / 2 "5 / 16 "142SEK
ANVIL 0500093562 Medium rörklämma, metalldetekterbar, kolstålkropp | AD8DAX 4HYL8 0500093562Enkel5.5 "Vanligt stål1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.2"1 / 2 "222SEK
ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium Pipe Clamp, 2-1/2 In Pipe | AD8DAG 4HYL9 0500093570Enkel6.5 "Vanligt stål1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.2-1 / 2 "1 / 2 "166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500093612 Mediumrörsklämma, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F
511SEK /enhet