Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500381280 Tvåhålsbandsrör 2 in | AD8CYA 4HYD4

ANVIL 0500381280 Tvåhålsbandsrör 2 in

Finns i lager
Artikel: AD8CYA Modell: 0500381280Korsreferens: 4HYD4

Få det Maj 16, Torsdag
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhålsrem
Längd4 5 / 16 "
MaterialGalvaniserat stål
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För CPVC-rör i horisontellt läge på botten av strukturella träbjälkar och stål 20 mätare med hängflik endast i uppåtgående position. Kan också användas som en guide för att begränsa rörelse av vertikalt CPVC-rör med fliken i vertikal position.

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
ANVIL 0500381207 Tvåhålsbandsrör 3/4 in | AD8CXW 4HYC9 05003812072 13 / 16 "3 / 4 "43SEK
ANVIL 0500381223 Tvåhålsbandsrör 1 in | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"36SEK
ANVIL 0500381249 Tvåhålsbandsrör 1 1/4 In | AD8CXY 4HYD2 05003812493.375 "1-1 / 4 "43SEK
ANVIL 0500381264 Tvåhålsbandsrör 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1 / 2 "44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500381280 Tvåhålsbandsrör 2 in
50SEK /enhet