Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560406514 Gaffelhängare Justerbar rörstorlek 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD8CRR Modell: 0560406514Korsreferens: 4HXR7
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgaffel
FinishKopparpläterad
Längd2 3 / 32 "
MaterialKopparpläterat stål
Max. Ladda150 lb.
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
Stångstorlek3 / 8 "
Rörstorlek3 / 4 "
TypLätt belastning, justerbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av icke-isolerad stationär kopparrör

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0560406506 Clevis Hanger Justerbar rörstorlek 1/2 tum | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Kopparpläterad1 27 / 32 "Kopparpläterat stål150 lb.1 / 2 "1 / 2 "48SEK
ANVIL 0560406522 Clevis Hanger Justerbar rörstorlek 1 tum | AD8CRT 4HXR8 0560406522Kopparpläterad2 13 / 32 "Kopparpläterat stål250 lb1"1"48SEK
ANVIL 0560406530 Justerbar rörstorlek för gaffelhängare 1 1/4in | AD8CRU 4HXR9 0560406530Kopparpläterad2 13 / 16 "Kopparpläterat stål250 lb1-1 / 4 "1-1 / 4 "55SEK
ANVIL 0560406548 Clevis Hanger Justerbar rörstorlek 1 1 / 2in | AD8CRV 4HXT1 0560406548Kopparpläterad3.375 "Kopparpläterat stål250 lb1-1 / 2 "1-1 / 2 "65SEK
ANVIL 0560406555 Clevis Hanger Justerbart rör Storlek 2 In | AD8CRW 4HXT2 0560406555Kopparpläterad4 17 / 32 "Kopparpläterat stål250 lb2"2"66SEK
ANVIL 0560406571 Clevis Hanger Justerbar rörstorlek 2 1/2 | AD8CRX 4HXT3 0560406571Kopparpläterad5 9 / 32 "Kopparpläterat stål350 lb2-1 / 2 "2-1 / 2 "139SEK
ANVIL 0560406597 Clevis Hanger Justerbar rörstorlek 3 tum | AD8CRY 4HXT4 0560406597Kopparpläterad6 7 / 32 "Kopparpläterat stål350 lb3"3"148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560406514 Gaffelhängare Justerbar rörstorlek 3/4 tum
60SEK /enhet