ANVIL 0560504441 Rörrulle med ståljärn gjutjärn 8 tum | AD8QBU 4LRE7

ANVIL 0560504441 Rörrulle med gjutjärn i stål 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD8QBU Modell: 0560504441Korsreferens: 4LRE7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörrulle med stålok
Längd12 11 / 16 "
MaterialGjutjärn
Max. Ladda780
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek8"
Stångstorlek3 / 4 "
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 43), WW-H-171E (typ 44), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 43)
TypJusterbar
Bredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStångstorlekBreddPris
ANVIL 0560504383 Rörvals med gjutjärn i stål 2 1 / 2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Gjutjärn2252.5 "1 / 2 "3.25 "408SEK
ANVIL 0560504391 Rörrulle med gjutjärn i stål 3 In | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Gjutjärn3103"1 / 2 "3.88 "438SEK
ANVIL 0560504409 Rörrulle med ståljärn gjutjärn 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Gjutjärn3903.5 "1 / 2 "4.38 "585SEK
ANVIL 0560504417 Rörvals med gjutjärn i stål 4 tum | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Gjutjärn4754"5 / 8 "4 15 / 16 "604SEK
ANVIL 0560504425 Rörvals med gjutjärn i stål 5 tum | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Gjutjärn6855"5 / 8 "6"671SEK
ANVIL 0560504433 Rörrulle med ståljärn gjutjärn 6 tum | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Gjutjärn7806"3 / 4 "7.12 "920SEK
ANVIL 0560508137 Rörvals med stålok galvaniserat 2 1 / 2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Galvaniserad2252.5 "1 / 2 "3.25 "520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560504441 Rörrulle med gjutjärn i stål 8 tum
1 297 kr /enhet