Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0766260087 Pipe Sadel Socket Weld 3/4 In | AE2BQM 4WGK1

ANVIL 0766260087 Rörsadeluttagssvets 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2BQM Modell: 0766260087Korsreferens: 4WGK1
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnvilet
Klass3000
MaterialStål
Max. Tryck3000
UtloppsanslutningUttagssvets
Utloppsrörsstorlek3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "
TypUttagssvets

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307991000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominell rörstorlek (1-1 / 2 till 36 ")

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningRörstorlekTypPris
ANVIL 0766260053 Pipe Sadel Soft Weld 1/2 In | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Uttagssvets1 / 2 "Uttagssvets184SEK
ANVIL 0766260434 Rörsadel Gängad rör 1/2 tum | AE2BQL 4WGJ9 0766260434Gängad1 / 2 "Gängad117SEK
ANVIL 0766260459 Anvilet, 3/4 tums gängad utloppsanslutning, smidd stål | AE2BQN 4WGK2 0766260459Gängad3 / 4 "Gängad133SEK
ANVIL 0766260442 Gängad stålanvilet, smidd stål, 3/4 tums rör | AE2BQP 4WGK3 0766260442Gängad3 / 4 "Gängad136SEK
ANVIL 0766260103 Rörsadel, Muffsvets, För 1 tums rör | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Uttagssvets1"Uttagssvets216SEK
ANVIL 0766260475 1 tums gängad stålanvilet, 3000 PSI Max tryck | AE2BQR 4WGK5 0766260475Gängad1"Gängad159SEK
ANVIL 0766260111 Universal Anvilet, inhemsk, 3 till 36 tums löpstorlek, 3000 lb | AE2BQT 4WGK6 0766260111Uttagssvets1"Uttagssvets185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0766260087 Rörsadeluttagssvets 3/4 tum
170SEK /enhet