ANVIL FIG 162 Rörskyddssadel, 2 tums storlek, 9/16 tums hål Dia.

Artikel: CF4FJM Modell: FIG 162
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörskyddssadel
FinishEnkel
Längd12" long
MaterialKolstål
Storlek 3/4 "till 36"

Produktinformation:

Anvil FIG 162 pipe covering protection saddle is used in piping systems to support and protect insulation on pipes. It securely holds the insulation in place, preventing damage and ensuring efficient thermal insulation for the pipes in industrial and commercial applications.

Funktioner:

  • This saddle offers plain finish for a sleek and unadorned surface.
  • It spans a length of 12 inches, offering ample support.
  • This Anvil FIG 162 saddle has carbon steel construction for durability and longevity.

Vanliga frågor och svar:

Q. What factors should be considered while installing this Anvil FIG 162 saddle?

A.

  • Ensure proper alignment and spacing for effective insulation support.
  • Use compatible materials and fasteners to prevent corrosion.

Q. What safety precautions should I take while using this saddle?

A.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under installationen.
  • Work in a well-ventilated area to avoid inhalation of any construction materials.

Q. How to clean and maintain this saddle?

A.

  • Wipe down the saddle regularly to remove dirt and debris.
  • Inspect for signs of corrosion and address promptly with appropriate treatments.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStorlekPris
ANVIL 0500071022 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 lb3/4 to 1-1/4"-253SEK
ANVIL 0500071048 Rörskyddssadel 1 1/2 tum | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb1.5 "-269SEK
ANVIL 0500071063 12 i rörtäckande skyddssadel, 1200 lb Max belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb2.5 "-322SEK
ANVIL 0500071121 Rörtäckningsskyddssadel, 6 i rör | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-578SEK
ANVIL 0500071527 Rörskyddssadel 3/4 till 1 1/2 tum | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb3/4 to 1-1/2"-363SEK
ANVIL 0500071568 Rörskyddssadel för 3 i rör | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb3"-475SEK
ANVIL 0500071600 Rörtäckningsskyddssadel, 1-1/2 I isoleringstjocklek | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 162 Rörskyddssadel, 2 tums storlek, 9/16 tums hål Dia.