Anvil Fig 292 UFS balkklämma är lämplig för att hänga upp tunga laster från balkar i tillverknings- och bilfabriker, lagerplatser och bygganläggningar. Städ strålklämmor fixeras på plats med hjälp av ett skruv- och bultarrangemang.
Funktioner:
- Städ FIG 292 UFS balkklämma har en smidd stålkonstruktion för att förhindra böjning/brott under tunga pulserande belastningar.
- Den är förzinkad och högergängad för hög nötningsbeständighet.
- Denna FIG 292 UFS balkklämma har en svetsfri ögonmutter som möjliggör horisontell rörrörelse utan bindning.
- Den är utrustad med en dragstång för en tät, halkfri passning mot balken, vilket förhindrar alla chanser att glida.
- Denna FIG 292 UFS-balkklämma har en självlåsande mutter som har en nyloninsats för att förhindra att den lossnar.
Standarder och godkännanden:
- ANSI
- MSS
- Federala specifikationer
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken storlek på balkar stöds av Anvil FIG 292 balkklämma?
A. Denna balkklämma stöder balkar med flänsbredder upp till 15 tum och flänstjocklek på 1.031 tum.
F. Kan balkarna lyftas med balkklämmor?
S. När de är ordentligt fastsatta kan dessa klämmor lyfta tunga balkar med gaffeltruckar.
F. Kan balkklämmor sidobelastas?
A. Strålklämmor är endast avsedda för inline-användning. De ska inte vara sidbelastade.
F. Finns denna Anvil UFS-balkklämma tillgänglig i vänstergängad variant?
S. Ja, kunder som letar efter vänstergängad balkklämma kan överväga Anvil Fig 292L balkklämma med vänstergänga med samma specifikationer, tillgänglig på Raptor Supplies.