Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Power Bit T10 Torx TR 1/4 skaft PK5 | AG9VZQ 22PG53

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Power Bit T10 Torx TR 1/4 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9VZQ Modell: 49-B-TX10-H-5PKKorsreferens: 22PG53
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
725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorx (R) TR / säkerhet
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd3.5 "
PunktstorlekT10
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 49-B-TX-20-H-5PK Power Bit T20 Torx TR 1/4 skaft PK5 | AG9VYZ 22PG34 49-B-TX-20-H-5PKT20649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Power Bit T10 Torx TR 1/4 skaft PK5
725SEK /enhet