Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS SA-29 Socket 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | AE7APK 5WGL0

APEX-TOOLS SA-29 Sockel 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AE7APK Modell: SA-29Korsreferens: 5WGL0
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
1 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypUniversell
Finisholjad
MaterialStål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 21 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
APEX-TOOLS SA-28-D Socket 1/4 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard | AE7APJ 5WGK9 SA-28-D1.5933 / 8 "1 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS SA-29 Sockel 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard
1 357 kr /enhet