Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS SZ-15-5PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit 5/16 Inch Pk5 | AF7VFX 22PJ01

APEX-TOOLS SZ-15-5PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit 5/16 Inch Pk5

Finns i lager
Artikel: AF7VFX Modell: SZ-15-5PKKorsreferens: 22PJ01
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
2 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig drivbit
BitstilHex
Drivstorlek3 / 8 "
Finisholjad
Insättningslängd1-3 / 8 "
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd2.25 "
SAE eller metriskSAE
SockeldjupStandard
Tipsstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal poängTotal längdSAE eller metriskTipsstorlekPris
APEX-TOOLS 853PT-1PK Skruvmejsel Bit Insert Bit #3 | AF7VFF 22PG07 853PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#3432SEK
APEX-TOOLS 854PT-1PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit #4 | AF7VFH 22PG43 854PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#4544SEK
APEX-TOOLS HTS-3A-1PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit #3 | AF7VFK 22PH14 HTS-3A-1PK3 / 8 "11.25 "SAE#3957SEK
APEX-TOOLS 832PT-5PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit #2 Pk5 | AF7VFN 22PH53 832PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#21 337 kr
APEX-TOOLS 833PT-5PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit #3 Pk5 | AF7VFP 22PH57 833PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#31 371 kr
APEX-TOOLS SZ-10-5PK Skruvmejsel Bit Service Drive 1/8 Inch Pk5 | AF7VFY 22PJ02 SZ-10-5PK3 / 8 "62.25 "SAE1 / 8 "2 119 kr
APEX-TOOLS SZ-12-5PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit 3/16 Inch Pk5 | AF7VFZ 22PJ05 SZ-12-5PK3 / 8 "62.25 "SAE3 / 16 "2 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS SZ-15-5PK Skruvmejsel Bit Service Drive Bit 5/16 Inch Pk5
2 091 kr /enhet