Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bit 3/4 Drive 5/8 Inch Hex | AF2XDR 6YNW7

APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bit 3/4 Drive 5/8 Inch Hex

Finns i lager
Artikel: AF2XDR Modell: SZ-33Korsreferens: 6YNW7
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
1 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd7 / 8 "
BitstilHex
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finisholjad
Insättningslängd7 / 8 "
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd2.625 "
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 8 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek5 / 8 "
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTipsstorlekPris
APEX-TOOLS SZ-34 Socket Bits 3/4 Drive 3/4 Inch Hex | AF2XDT 6YNW8 SZ-343 / 4 "3 / 4 "1 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bit 3/4 Drive 5/8 Inch Hex
1 041 kr /enhet