Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM Socket Bit 1/2 Drive 6mm Hex | AF2XEB 6YNX6

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM Socket Bits 1/2 Drive 6mm Hex

Finns i lager
Artikel: AF2XEB Modell: SZ-5-7-6MMKorsreferens: 6YNX6

Få det Maj 16, Torsdag
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd7 / 8 "
BitstilHex
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finisholjad
Insättningslängd1-3 / 8 "
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd2.5 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek6
SockeldjupStandard
Tipsstorlek6mm
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdSAE eller metriskStorlekTipsstorlekPris
APEX-TOOLS SZ-22 Socket Bits 1/2 Drive 1/4 Inch Hex | AE7APX 5WGN6 SZ-221.375 "2.5 "SAE1 / 4 "1 / 4 "452SEK
APEX-TOOLS SZ-23 Socket Bits 1/2 Drive 5/16 Inch Hex | AE7APY 5WGN7 SZ-231.375 "2.5 "SAE5 / 16 "5 / 16 "552SEK
APEX-TOOLS SZ-24 Socket Bits 1/2 Drive 3/8 Inch Hex | AE7APZ 5WGN8 SZ-241.375 "2.5 "SAE3 / 8 "3 / 8 "569SEK
APEX-TOOLS SZ-25 Socket Bits 1/2 Drive 1/2 Inch Hex | AE7AQA 5WGN9 SZ-251.375 "2.5 "SAE1 / 2 "1 / 2 "542SEK
APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM Socket Bits 1/2 Drive 10mm Hex | AF2JJY 6UGF3 SZ-5-7-10MM7 / 8 "2.5 "metrisk1010mm518SEK
APEX-TOOLS SZ-5-7-12MM Socket Bits 1/2 Drive 12mm Hex | AF2JJZ 6UGF4 SZ-5-7-12MM7 / 8 "2.5 "metrisk12 "12mm540SEK
APEX-TOOLS SZ-5-7-14MM Socket Bits 1/2 Drive 14mm Hex | AF2JKA 6UGF5 SZ-5-7-14MM7 / 8 "2.5 "metrisk14mm14mm630SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM Socket Bits 1/2 Drive 6mm Hex
572SEK /enhet