APOLLO VENTILER 55-302-01 Gasventil med gasreglage | AB9NUA 2EEZ2

APOLLO VALVES 55-302-01 Gaskran med gasjustering

Artikel: AB9NUA Modell: 55-302-01Korsreferens: 2EEZ2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaskran med gasreglage
Body MaterialBronze
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera typTee
Max. Tryck1/2 psig
Total längd1 31 / 32 "
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 55-302-01 Gaskran med gasjustering