Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 70LF2430410 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch | BZ3UHV

APOLLO VALVES 70LF2430410 Kulventil, storlek 1/2 tum, löd, brons, full port, 2-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: BZ3UHV Modell: 70LF2430410

Få det Maj 14, Tisdag
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
883SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypLöd
Storlek1 / 2 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
Typ2-1 / 4 "stamförlängning, spak och mutter i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297

Produktinformation:

    • Serie: Blyfri brons kulventil

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekHamnStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF24201 Blyfri Brons Kulventil Löd 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Löd x Löd3 / 8 "full-3 / 8 "-566SEK
APOLLO VENTILER 70LF24301 Blyfri brons Kulventil Löd 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Löd x Löd1 / 2 "full-1 / 2 "-672SEK
APOLLO VENTILER 70LF24401 Blyfri brons Kulventil Löd 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Löd x Löd3 / 4 "Standard-3 / 4 "-1 052 kr
APOLLO VENTILER 70LF24501 Blyfri brons kulventil Löd 1 In | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Löd x Löd1"Standard-1"-1 384 kr
APOLLO VENTILER 70LF24601 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Löd x Löd1.25 "Standard-1.25 "-2 255 kr
APOLLO VENTILER 70LF24701 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Löd x Löd1.5 "Standard-1.5 "-2 782 kr
APOLLO VENTILER 70LF24801 Blyfri Brons Kulventil Löd 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Löd x Löd2"Standard-2"-3 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF2430410 Kulventil, storlek 1/2 tum, löd, brons, full port, 2-1/4 tum
883SEK /enhet