JOHNSON laser


Filter
Driftstemperatur: 14 till 113 grader F , Visuella/hörbara indikatorer: Ja
StilModellTypNoggrannhetMåttBreddHöjdArtikelLängdKraftkällaPris (ex moms)
A
40-6270
-----Punktlaser--37 727 SEK
B
40-6657
-----Nivå--8 872 SEK
C
40-6607
-----Cross Line Laser--5 837 SEK
D
40-6535
Horisontell+/- 1/16 "@ 100 ft7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Roterande lasernivå8.25 "Ni-MH eller 6V-adapter17 692 SEK
E
40-6516
Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Roterande lasernivå6.625 "(5) AA-batterier11 111 SEK
F
40-6680
Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Line / Dot Laser-nivå4"(3) AA-alkaliska batterier5 981 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?