APOLLO VENTILER 70LF24A01 Blyfri Brons Kulventil Löd 4 In | AD3MCH 40D920 / 70LF-24A-01

APOLLO VALVES 70LF24A01 Blyfri Brons Kulventil Löd 4 In

Finns i lager
Artikel: AD3MCH Modell: 70LF24A01Korsref.: 40D920 / 70LF-24A-01

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek4"
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Rörstorlek4"
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.969
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPortStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF24201 Blyfri Brons Kulventil Löd 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Löd x Löd3 / 8 "full-3 / 8 "-566SEK
APOLLO VENTILER 70LF24301 Blyfri brons Kulventil Löd 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Löd x Löd1 / 2 "full-1 / 2 "-672SEK
APOLLO VENTILER 70LF24401 Blyfri brons Kulventil Löd 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Löd x Löd3 / 4 "Standard-3 / 4 "-1 052 kr
APOLLO VENTILER 70LF24501 Blyfri brons kulventil Löd 1 In | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Löd x Löd1"Standard-1"-1 384 kr
APOLLO VENTILER 70LF24601 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Löd x Löd1.25 "Standard-1.25 "-2 255 kr
APOLLO VENTILER 70LF24701 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Löd x Löd1.5 "Standard-1.5 "-2 782 kr
APOLLO VENTILER 70LF24801 Blyfri Brons Kulventil Löd 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Löd x Löd2"Standard-2"-3 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24A01 Blyfri Brons Kulventil Löd 4 In
18 674 kr /enhet