Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 76-508-01 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1

APOLLO VALVES 76-508-01 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AC8WBF Modell: 76-508-01Korsreferens: 3EFA1
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
10 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Hantera typVårens återkomst
Max. Tryck1500 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialMPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5055
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHantera materialArtikelMax. TryckRörstorlekStorlekPris
APOLLO VENTILER 76-501-01A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRostfritt stål med vinylhandtagKulventil2000 psi WOG1 / 4 "-2 922 kr
APOLLO VENTILER 76-502-01A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRostfritt stål med vinylhandtagKulventil2000 psi WOG3 / 8 "-3 345 kr
APOLLO VENTILER 76-503-01A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgreppKulventil2000 psi WOG1 / 2 "-3 146 kr
APOLLO VENTILER 76-504-01A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgreppKulventil2000 psi WOG3 / 4 "-4 075 kr
APOLLO VENTILER 76-505-01A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgreppKulventil2000 psi WOG1"-4 138 kr
APOLLO VENTILER 76-507-01 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRostfritt stål med vinylhandtagKulventil1500 psi WOG1.5 "-7 792 kr
APOLLO VENTILER 76-503-01 Kulventil med fjäderreturhandtag, FNPT, rostfritt stål, 1/4 tum Storlek | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Kulventil--1 / 4 "3 139 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 76-508-01 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 2 In
10 001 kr /enhet