APOLLO VALVES 7610921 Ball Valve, Size 2-1/2 Inch NPT, Stainless Steel | BZ2MZZ

APOLLO VALVES 7610921 Kulventil, storlek 2-1/2 tum NPT, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: BZ2MZZ Modell: 7610921

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0065

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBollmaterialBody MaterialSittmaterialStorlekTemp. RäckviddAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 76-101-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål1 636 kr
APOLLO VENTILER 76-102-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål1 545 kr
APOLLO VENTILER 76-103-27A Kulventil, 1/2 tums rör, 2000 PSI, -50 till 450 grader. F, Låshandtag, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluoretylenRostfritt stålRostfritt stålFörstärkt polytetrafluoreten--50 grader. till 450 grader. FFNPT x FNPTRostfritt stål1 502 kr
APOLLO VENTILER 76-104-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål2 844 kr
APOLLO VENTILER 76-105-27A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål3 032 kr
APOLLO VENTILER 76-106-27 Cf8m Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rostfritt stålRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgrepp5 864 kr
APOLLO VENTILER 76-107-27 Cf8m Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rostfritt stålRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgrepp6 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 7610921 Kulventil, storlek 2-1/2 tum NPT, rostfritt stål
21 228 kr /enhet