Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DNR 88-394, 13U984

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler Switch, 1 gäng, dödlägesnav, 3/4 tums nav, 20A, 120 till 277V AC

Finns i lager
Artikel: AA6DNR Modell: EDS175F3WCross Ref: 88-394, 13U984
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
8 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps20
Body MaterialFormbart järn
Djup4.69 "
Höjd4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstorlek3 / 4 "
NavstilÅtervändsgränd
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål / nav
NEMA-betyg7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ3-Way
Typ av operatörFrontstyrd
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.439
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig, padlåsbar i på eller av-läge

Produktvarianter

ProduktModellNavstorlekMonteringAntal gängSäkerhetsgraderingStorlekBreddPris
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DLZ 11-600, 13U944 EDS110-F3W1"Monteringshål1Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III10, 11, 5, 6, 7, 8, 93"7 392 kr
APPLETON ELECTRIC EDS150-F3W Tumlar Switch, 1 gång, återvändsgränd, 1/2 tums nav, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMX 28-350, 13U966 EDS150-F3W1 / 2 "Monteringshål1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III-3"7 196 kr
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W Tumlar Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, Frontmanövrerad, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPD 59-407, 13U995 EDS110F3W1"Monteringshål / nav2Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III-6.19 "8 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler Switch, 1 gäng, dödlägesnav, 3/4 tums nav, 20A, 120 till 277V AC
8 957 kr /enhet