APPLETON ELECTRIC EDS3036 Säkerhetsbrytare för farlig plats, ej smältbar, 30 A, 600 V AC | AF2ZTH 6ZTR4

APPLETON ELECTRIC EDS3036 Säkerhetsbrytare för farlig plats, ej smältbar, 30 A, 600 V AC

Finns i lager
Artikel: AF2ZTH Modell: EDS3036Korsreferens: 6ZTR4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare för farlig plats
Amps30
Kontaktformulär3PST
Djup6.5 "
Höjd13.25 "
HP20 HP vid 600 VAC
MaterialKopparfritt aluminium
NEMA-betyg4, 4X, 7, 9
Antal poler3 pol (3 blad)
Antal ledningar3 trådar, rymmer neutralt
Fas3
SäkerhetsgraderingUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III
Spänning600
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9125
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (icke smältbart)
    • Neutral montering (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsgraderingAmpsDjupBreddHöjdHPNEMA-betygAntal polerPris
APPLETON ELECTRIC MD2DS3034F Farlig plats Säkerhetsbrytare, smältbar, 30 A, 600 V AC | AF2ZRY 6ZTP5 MD2DS3034FUL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)54 523 kr
APPLETON ELECTRIC MD2DS6034F Farlig plats Säkerhetsbrytare, smältbar, 60 A, 600 V AC | AF2ZRZ 6ZTP6 MD2DS6034FUL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)65 398 kr
APPLETON ELECTRIC MD2DS1034U Säkerhetsbrytare för farlig plats, ej smältbar, 100 A, 600 V AC | AF2ZTA 6ZTP7 MD2DS1034UUL-listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 pol (3 blad)61 593 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Säkerhetsbrytare för farlig plats, ej smältbar, 30 A, 600 V AC | AF2ZTB 6ZTP8 AEAB3036DSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)80 131 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS Säkerhetsbrytare för farlig plats, ej smältbar, 60 A, 600 V AC | AF2ZTC 6ZTP9 AEAB6036DSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)84 722 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB3036FDS Säkerhetsbrytare för farlig plats, smältbar, 30 A, 600 V AC | AF2ZTD 6ZTR0 AEAB3036FDSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 poler (3 blad och säkringshållare)109 266 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB6036FDS Säkerhetsbrytare för farlig plats, smältbar, 60 A, 600 V AC | AF2ZTE 6ZTR1 AEBB6036FDSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 poler (3 blad och säkringshållare)98 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS3036 Säkerhetsbrytare för farlig plats, ej smältbar, 30 A, 600 V AC
59 315 kr /enhet