APPLETON ELECTRIC Säkerhetsbrytare för farlig plats


Filter
Kontaktformulär: 3PST , Säkringstyp: Klass J-säkring , IP-betyg: 66 , Material: Kopparfritt aluminium , Fas: 3 , Använda sig av: Klass J-säkring , Spänning: 600
StilModellSäkerhetsgraderingAmpsDjupBreddHöjdHPNEMA-betygAntal polerPris (ex moms)
A
AEBB6036FDS
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 poler (3 blad och säkringshållare)98 903 SEK
B
EDS3036
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III306.5 "8.25 "13.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)59 315 SEK
C
AEAB3036DS
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)80 131 SEK
D
EDS6036
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III607.25 "9.62 "15.125 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)69 586 SEK
E
EDS1036
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III1007.25 "9.62 "15.125 "75 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)102 838 SEK
A
AEBB10036DS
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III1008-31 / 32 "11 "20.5 "75 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)100 347 SEK
C
AEAB6036DS
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)84 722 SEK
C
AEAB3036FDS
UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 poler (3 blad och säkringshållare)109 266 SEK
A
MD2DS1034U
UL-listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 pol (3 blad)61 593 SEK
A
MD2DS1034F
UL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T310011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)106 158 SEK
A
MD2DS3034F
UL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)54 523 SEK
A
MD2DS6034F
UL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)65 398 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?