Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EDSC175-F23 Tumbler Switch, 1 Gang, Feed-Thru Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DTJ 13V070

APPLETON ELECTRIC EDSC175-F23 Tumlar Switch, 1 gång, genomströmningsnav, 3/4 tums nav, 30A, 120 till 277V AC

Finns i lager
Artikel: AA6DTJ Modell: EDSC175-F23Korsreferens: 13V070
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
9 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps30
Body MaterialFormbart järn
Djup4.69 "
Höjd4.63 "
HP2 hk @ 120/240 VAC
Navstorlek3 / 4 "
NavstilGenommatning
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål
NEMA-betyg7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ2-pol
Typ av operatörFrontstyrd
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig, padlåsbar i på eller av-läge

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsHPNavstorlekNavstilMonteringAntal gängSäkerhetsgraderingPris
APPLETON ELECTRIC EDS150-F2 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1 / 2 "ÅtervändsgrändMonteringshål1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III9 542 kr
APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DNG 87-198, 13U975 EDS175-F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III9 151 kr
APPLETON ELECTRIC EDS175-F23 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 hk @ 120/240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III10 259 kr
APPLETON ELECTRIC EDS175F2 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DNP 88-394, 13U982 EDS175F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål / nav1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III8 854 kr
APPLETON ELECTRIC EDS175F23 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DNQ 88-394, 13U983 EDS175F233"302 hk @ 120/240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål / nav1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III9 947 kr
APPLETON ELECTRIC EDS210F1 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPC 59-407, 13U994 EDS210F16.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"ÅtervändsgrändMonteringshål / nav2Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III15 301 kr
APPLETON ELECTRIC EDS218 Tumlar Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPL 13V003 EDS2183"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål1Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III10 161 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC175-F23 Tumlar Switch, 1 gång, genomströmningsnav, 3/4 tums nav, 30A, 120 till 277V AC
9 167 kr /enhet