Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EDSC175-R13 Tumbler Switch, 1 Gang, Feed-Thru Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DTP 13V075

APPLETON ELECTRIC EDSC175-R13 Tumbler Switch, 1 gång, genomströmningsnav, 3/4 tums nav, 30A, 120 till 277V AC

Finns i lager
Artikel: AA6DTP Modell: EDSC175-R13Korsreferens: 13V075
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
7 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps30
Body MaterialFormbart järn
Djup4.69 "
Höjd4.63 "
HP2 hk @ 120/240 VAC
Navstorlek3 / 4 "
NavstilGenommatning
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål / nav
NEMA-betyg7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ1-pol
Typ av operatörFrontstyrd
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig, padlåsbar i på eller av-läge

Produktvarianter

ProduktModellStorlekAmpsHPBreddNavstorlekNavstilMonteringAntal gängPris
APPLETON ELECTRIC EDS110-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL, L, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"ÅtervändsgrändMonteringshål17 196 kr
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L, M, XL201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "ÅtervändsgrändMonteringshål18 526 kr
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 Tumlar Switch, 1 gång, återvändsgränd, 3/4 tums nav, 20A, 120 till 277V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål18 109 kr
APPLETON ELECTRIC EDS175-F13 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 hk @ 120/240 VAC3"3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål17 754 kr
APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 EDS175F1310, 7, 8, 9302 hk @ 120/240 VAC3"3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål / nav17 689 kr
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumlar Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, Frontmanövrerad, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"ÅtervändsgrändMonteringshål / nav28 632 kr
APPLETON ELECTRIC EDS2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål217 512 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC175-R13 Tumbler Switch, 1 gång, genomströmningsnav, 3/4 tums nav, 30A, 120 till 277V AC
7 866 kr /enhet