Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EDSC275-R3W Tumbler Switch, 2 Gangs, Feed-Thru Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DVM 13V120

APPLETON ELECTRIC EDSC275-R3W Tumbler Switch, 2 Gangs, Feed-Thru Hub, 3/4 tums Hub, 20A, 120 till 277V AC

Finns i lager
Artikel: AA6DVM Modell: EDSC275-R3WKorsreferens: 13V120
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
14 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps20
Body MaterialFormbart järn
Djup4.69 "
Höjd4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstorlek3 / 4 "
NavstilGenommatning
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål / nav
NEMA-betyg7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng2
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ3-Way
Typ av operatörFrontstyrd
Spänning120 till 277 VAC
Bredd6.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig, padlåsbar i på eller av-läge

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsHPNavstorlekNavstilMonteringAntal gängSäkerhetsgraderingPris
APPLETON ELECTRIC EDS2130 Tumlar Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPJ 13V001 EDS21303"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål1Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III9 507 kr
APPLETON ELECTRIC EDS2230 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPN 13V005 EDS22306.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål2Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III15 210 kr
APPLETON ELECTRIC EDS275-F3W Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPX 13V013 EDS275-F3W6.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål2Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III13 735 kr
APPLETON ELECTRIC EDS275-R3W Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPZ 13V015 EDS275-R3W6.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ÅtervändsgrändMonteringshål / nav2Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III13 735 kr
APPLETON ELECTRIC EDS3130 Tumlar Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DQD 13V019 EDS31303"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"ÅtervändsgrändMonteringshål1Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III9 323 kr
APPLETON ELECTRIC EDS3230 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DQH 13V023 EDS32306.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"ÅtervändsgrändMonteringshål2Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III17 893 kr
APPLETON ELECTRIC EDS3594 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DQQ 13V030 EDS35943"302 hk @ 120/240 VAC1"ÅtervändsgrändMonteringshål1Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III8 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC275-R3W Tumbler Switch, 2 Gangs, Feed-Thru Hub, 3/4 tums Hub, 20A, 120 till 277V AC
14 622 kr /enhet