Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1-GHS-07-M7- Wing Screw Iron 1/2-13 X 2-1/2 Inch, 25PK | AE4RYG 5MNK1

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-M7- Wing Screw Järn 1/2-13 X 2-1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RYG Modell: 1-GHS-07-M7-Korsreferens: 5MNK1
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
2 809 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1"
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek3 / 4 "
Head TypVinge
Huvudets bredd2.25 "
Längd2.5 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.3 / 4 "
Axellängd1"
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek1 / 2-13
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7225
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-M7- Wing Screw Järn 1/2-13 X 2-1/2 tum, 25PK
2 809 kr /packa