Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 110559 Trigger Sprayer Blå / vit - Förpackning med 6 | AF4FFV 8UR26

APPROVED VENDOR 110559 Avtryckarspruta blå/vit - 6 st

Finns i lager
Artikel: AF4FFV Modell: 110559Korsreferens: 8UR26
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltrigger spruta
FärgBlå vit
MaterialPlast
Storlek9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8424201000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgStorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 110563 Trigger Sprayer - Förpackning med 6 | AC9XVN 3LFT3 110563White7.25 "184SEK
GODKÄNT SÄLJARE 110832 Trigger Sprayer - Förpackning med 6 | AC9XVP 3LFT7 110832Röd vit7.25 "367SEK
GODKÄNT SÄLJARE 110554 Trigger Sprayer - Förpackning med 6 | AC9XVQ 3LFT9 110554Röd vit9.25 "360SEK
GODKÄND SÄLJARE 110564 Trigger Sprayer Grön / vit - Förpackning med 6 | AF3QNA 8AYD3 110564Grön / Vit9.25 "180SEK
GODKÄNT SÄLJARE 110566 Trigger Sprayer Röd / vit - Förpackning med 6 | AF3QNB 8AYD9 110566Röd vit7.25 "189SEK
GODKÄNT VENDOR 110560 Trigger Sprayer Vit - Förpackning med 6 | AF3UFJ 8D146 110560White7.25 "189SEK
GODKÄNT VENDOR 110561 Trigger Sprayer White - Pack of 6 | AF3UFK 8D147 110561White9.25 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 110559 Avtryckarspruta blå/vit - 6 st
180SEK /enhet