Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 12G517 Digital panelmätare Process 0 To10 Vdc | AA4DZP

APPROVED VENDOR 12G517 Digital panelmätare Process 0 Till10 Vdc

Finns i lager
Artikel: AA4DZP Modell: 12G517

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.2% av läsning +/- 1antal
AnslutningstypSkruvterminal
VisaRöd LCD
Visa siffror3.5
Display span0 till 100%
ExciteNej
PassarStandard 3/648 DIN-utskärning
Inmatningsområde0 till 10 VDC
Ström krävs85-250 VAC
ProcessanslutningNej
Stil24x72
TypBehandla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellVisaInmatningsområdePris
GODKÄNT SÄLJARE 12G514 Digital panelmätare Process 0 To10 Vdc | AA4DZN 12G514Grå LCD0 till 10 VDC2 994 kr
GODKÄND SÄLJARE 12G522 Digital panelmätare Process 4 till 20ma DC | AA4DZR 12G522Grå LCD4 till 20mADC3 238 kr
GODKÄND SÄLJARE 12G525 Digital panelmätare Process 4 till 20ma DC | AA4DZT 12G525Röd LCD4 till 20mADC1 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12G517 Digital panelmätare Process 0 Till10 Vdc
2 903 kr /enhet