Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 16256 Ark aluminium 1/32 x 6 x 12 tum | AA7DWL 15V222

APPROVED VENDOR 16256 ark aluminium 1/32 x 6 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AA7DWL Modell: 16256Korsreferens: 15V222

Få det Maj 6, Måndag
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
Legeringstyp3003
FinishKvarn
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.032 "
MaterialAluminium
TemperH14
Tjocklek0.032 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
Typtillverka
Typisk draghållfasthet21000 PSI
Bredd6"
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7606113060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3070 Ark aluminium 8/125 x 6 x 12 tum | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "tillverka6"114SEK
GODKÄND SÄLJARE 3071 Aluminiumplåt 9/100 x 6 x 12 tum | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "tillverka6"159SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3072 Ark aluminium 1/8 x 6 x 12 tum | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "tillverka6"222SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UNN4 Ark akryl klar 0.236 T 48 x 96 tum | AB3PJU 1UNN4--Rensa10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "3 797 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 4NLZ7 Korkplåt 1/2 tum tjocklek 12 x 36 tum | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Halvstyv isolering36 "139SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4NMF9 Korkark Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 tum | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "64SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6NFA3 ark Nylon Off White 1-3/4 tum Th 24 x 48 In | AE9XVK 6NFA3--Off-white11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "23 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16256 ark aluminium 1/32 x 6 x 12 tum
62SEK /enhet