GODKÄNT SÄLJARE 1UNN4 Ark akryl klar 0.236 T 48 x 96 tum | AB3PJU

APPROVED VENDOR 1UNN4 ark akryl klar 0.236 T 48 x 96 tum

Artikel: AB3PJU Modell: 1UNN4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 762 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgRensa
Längd96 "
Längdtolerans+0.750 / -0.000 "
MaterialExtruderad akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 170 grader F.
Draghållfasthet10,200 psi
Tjocklek0.236 "
Tjocktolerans+/- 0.024 "
Bredd48 "
Breddstolerans+0.750 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.06
Fartygets höjd (cm)0.6
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3070 Ark aluminium 8/125 x 6 x 12 tum | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "tillverka6"114SEK
GODKÄND SÄLJARE 3071 Aluminiumplåt 9/100 x 6 x 12 tum | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "tillverka6"159SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3072 Ark aluminium 1/8 x 6 x 12 tum | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "tillverka6"222SEK
GODKÄND SÄLJARE 16256 Ark aluminium 1/32 x 6 x 12 tum | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "tillverka6"169SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4NLZ7 Korkplåt 1/2 tum tjocklek 12 x 36 tum | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Halvstyv isolering36 "139SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4NMF9 Korkark Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 tum | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "64SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6NFA3 ark Nylon Off White 1-3/4 tum Th 24 x 48 In | AE9XVK 6NFA3--Off-white11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "23 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN4 ark akryl klar 0.236 T 48 x 96 tum
3 762 kr /enhet