GODKÄND LEVERANTÖR 6NFA3 ark Nylon Off White 1-3/4 tum Th 24 x 48 In | AE9XVK

APPROVED VENDOR 6NFA3 ark Nylon Off White 1-3/4 tum Th 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AE9XVK Modell: 6NFA3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgOff-white
Längd48 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialExtruderad nylon 6/6
Material TypNaturlig kvalitet
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet11,500 psi
Tjocklek1.75 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.32
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3070 Ark aluminium 8/125 x 6 x 12 tum | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "tillverka6"114SEK
GODKÄND SÄLJARE 3071 Aluminiumplåt 9/100 x 6 x 12 tum | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "tillverka6"159SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3072 Ark aluminium 1/8 x 6 x 12 tum | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "tillverka6"222SEK
GODKÄND SÄLJARE 16256 Ark aluminium 1/32 x 6 x 12 tum | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "tillverka6"62SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UNN4 Ark akryl klar 0.236 T 48 x 96 tum | AB3PJU 1UNN4--Rensa10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "3 797 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 4NLZ7 Korkplåt 1/2 tum tjocklek 12 x 36 tum | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Halvstyv isolering36 "139SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4NMF9 Korkark Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 tum | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFA3 ark Nylon Off White 1-3/4 tum Th 24 x 48 tum
23 474 kr /enhet