APPROVED VENDOR Ark Lager


Filter
Finish: Kvarn , Max. Temp.: 140 , Min. Temp. Betyg: 32 , Typisk draghållfasthet: 21000 PSI
StilModellTemperLegeringstypFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransTypBreddPris (ex moms)
A
6NFA3
--Off-white11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "23 489 SEK
B
4NLZ7
----1 / 2 "-Halvstyv isolering36 "139 SEK
C
4NMF9
----1.5mm-CR11736 "64 SEK
A
1UNN4
--Rensa10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "3 762 SEK
RFQ
D
1ÅR4
--Grå8350 psi0.125 "+ /-10%-48 "2 481 SEK
E
16256
H143003--0.032 "+/- 0.002 "tillverka6"169 SEK
E
3070
T66061--0.032 "+/- 0.002 "tillverka6"114 SEK
E
3071
T66061--0.09 "+/- 0.002 "tillverka6"159 SEK
E
3072
T66061--0.125 "+/- 0.002 "tillverka6"222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?