GODKÄND SÄLJARE 17862 Trumfiber 18.5 tum 30 Gal | AF3NWF 8A829

APPROVED VENDOR 17862 Trumfiber 18.5 tum 30 gal

Finns i lager
Artikel: AF3NWF Modell: 17862Korsreferens: 8A829

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypBultring
FärgTan
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.18.5 "
MaterialFiber
Utanför Dia.18.5 "
Totala höjden27 "
Volym30 gal.
Volymkapacitet30 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod4819504020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenVolymPris
GODKÄND SÄLJARE 17861 Trumfiber 15.5 tum 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.811SEK
GODKÄND SÄLJARE 17864 Trumfiber 11.5 tum 5 Gal | AF3WRP 8DRE7 17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.396SEK
GODKÄND SÄLJARE 10091 Trumfiber 14.5 tum 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.984SEK
GODKÄNT SÄLJARE 7978 Containerfiber 15.5 tum 16.5 Gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.694SEK
GODKÄNT SÄLJARE 7979 Behållarfiber 15.5 tum 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.841SEK
GODKÄNT SÄLJARE 10090 Trumfiber 14.5 tum 15 Gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.490SEK
GODKÄND SÄLJARE 17865 Trumfiber 11.5 tum 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 17862 Trumfiber 18.5 tum 30 gal
1 616 kr /enhet