GODKÄNT SÄLJARE 7979 Behållarfiber 15.5 tum 24 Gal | AF4LKE 9ADM6

APPROVED VENDOR 7979 Behållare Fiber 15.5 Inch 24 Gal

Finns i lager
Artikel: AF4LKE Modell: 7979Korsreferens: 9ADM6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

980SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
FärgTan
Head TypÖppna huvudet
MaterialFiber
Utanför Dia.15.5 "
Totala höjden28.5 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-betyg fast1G / X75 / S
Volym24 gal.
Volymkapacitet24 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)71.63
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4819504020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenVolymPris
GODKÄND SÄLJARE 17861 Trumfiber 15.5 tum 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.945SEK
GODKÄND SÄLJARE 17862 Trumfiber 18.5 tum 30 Gal | AF3NWF 8A829 17862Bultring18.5 "18.5 "27 "30 gal.1 883 kr
GODKÄND SÄLJARE 17864 Trumfiber 11.5 tum 5 Gal | AF3WRP 8DRE7 17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.462SEK
GODKÄND SÄLJARE 10091 Trumfiber 14.5 tum 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.1 146 kr
GODKÄNT SÄLJARE 7978 Containerfiber 15.5 tum 16.5 Gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.808SEK
GODKÄNT SÄLJARE 10090 Trumfiber 14.5 tum 15 Gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.571SEK
GODKÄND SÄLJARE 17865 Trumfiber 11.5 tum 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7979 Behållare Fiber 15.5 Inch 24 Gal
980SEK /enhet