Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 17864 Trumfiber 11.5 tum 5 Gal | AF3WRP 8DRE7

APPROVED VENDOR 17864 Trumfiber 11.5 tum 5 gal

Finns i lager
Artikel: AF3WRP Modell: 17864Korsreferens: 8DRE7
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
462SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
FärgTan
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.11.625 "
MaterialFiber
Utanför Dia.11.625 "
Totala höjden8.75 "
FörpackningsgruppII och III av farliga material
FN-betyg fast1G / Y60 / S
Volym5 gal.
Volymkapacitet5 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2195
Fartygets höjd (cm)24.59
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod4819504020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenVolymPris
GODKÄND SÄLJARE 17861 Trumfiber 15.5 tum 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.945SEK
GODKÄND SÄLJARE 17862 Trumfiber 18.5 tum 30 Gal | AF3NWF 8A829 17862Bultring18.5 "18.5 "27 "30 gal.1 883 kr
GODKÄND SÄLJARE 10091 Trumfiber 14.5 tum 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.1 146 kr
GODKÄNT SÄLJARE 7978 Containerfiber 15.5 tum 16.5 Gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.808SEK
GODKÄNT SÄLJARE 7979 Behållarfiber 15.5 tum 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.980SEK
GODKÄNT SÄLJARE 10090 Trumfiber 14.5 tum 15 Gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.571SEK
GODKÄND SÄLJARE 17865 Trumfiber 11.5 tum 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 17864 Trumfiber 11.5 tum 5 gal
462SEK /enhet