Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1CPZ1 Rör 1 1/2 tum 3 fot Längd Schema 40 Stål | AA9EGW

APPROVED VENDOR 1CPZ1 rör 1 1/2 tum 3 fot längd schema 40 stål

Finns i lager
Artikel: AA9EGW Modell: 1CPZ1
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypogängad
Body MaterialSvart stål
Längd36 "
Max. Tryck150 psi @ 366 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1.9 "
Rörstorlek1.5 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypEnkel ände
Vägg tjocklek0.145 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.49
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7306305055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundläggande anslutningstypBody MaterialGängtypVägg tjocklekInuti Dia.LängdMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1CPX6 Rör 1/2 tum 1 fot Längd Schema 40 Svart stål | AA9EGG 1CPX61 / 2 "ogängadSvart stålEnkel ände0.109 "-12 "150 psi @ 366 grader F97SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPX7 Rör 1/2 tum 3 fot Längd Schema 40 Svart stål | AA9EGH 1CPX71 / 2 "ogängadSvart stålEnkel ände0.109 "-36 "150 psi @ 366 grader F202SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPX8 Rör 1/2 tum 5 fot Längd Schema 40 Svart stål | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "ogängadSvart stålEnkel ände0.109 "-60 "150 psi @ 366 grader F348SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPX9 Rör 3/4 tum 1 fot Längd Schema 40 Svart stål | AA9EGK 1CPX93 / 4 "ogängadSvart stålEnkel ände0.113 "-12 "150 psi @ 366 grader F131SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPY1 Rör 3/4 tum 3 fot Längd Schema 40 Svart stål | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "ogängadSvart stålEnkel ände0.113 "-36 "150 psi @ 72 grader F294SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPY2 Rör 3/4 tum 5 fot Längd Schema 40 Svart stål | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "ogängadSvart stålEnkel ände0.113 "-60 "150 psi @ 366 grader F454SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPY3 Rör 1 tum 1 fot Längd Schema 40 Svart stål | AA9EGN 1 CPY31"ogängadSvart stålEnkel ände0.133 "-12 "150 psi @ 72 grader F181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPZ1 rör 1 1/2 tum 3 fot längd schema 40 stål
740SEK /enhet