BUSSMANN Halvledarsäkringar i FWP-22F-serien


Filter
Diameter: 22.2mm , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 200kA , Längd: 58mm , Mfr. Serier: FWP-22F , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Clip
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppPris (ex moms)
A
FWP-20A22F
Cartridge20A22 x 58 mm684 SEK
B
FWP-25A22F
Cartridge25A22 x 58 mm688 SEK
B
FWP-32A22F
Patronsäkringar32A22 58 mm x mm684 SEK

Halvledarsäkringar i FWP-22F-serien

Bussmann FWP-22F-seriens halvledarsäkringar används för att skydda känsliga elektroniska komponenter från överströmsförhållanden. De skyddar halvledarenheter, såsom dioder, transistorer och tyristorer, från överdriven ström och kortslutningsfel. Dessa säkringar används i kraftelektronik, motordrifter och förnybara energisystem. De har en patronsäkring för enkel byte och kan monteras med säkringshållare för att säkra integrationen i elektroniska system. Dessa halvledarsäkringar kommer med en klämma för att säkra metoden för att fästa säkringen i elektroniska system. De har snabbsäkringar för snabbt och exakt skydd mot överströmsförhållanden i elektroniska system.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?