Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LMG7 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x 6 In | AB2EEX

APPROVED VENDOR 1LMG7 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x 6 In

Finns i lager
Artikel: AB2EEX Modell: 1LMG7
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Längd6"
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck3504 psi WSP @ 650 grader F
Utanför Dia.1.05 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.154 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3118
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LLU5 Nippelstål 300 psi 1/8 x 1 1/2 tum | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "60SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLU6 Nippelstål 300 psi 1/8 x 2 tum | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLU7 Nippelstål 300 psi 1/8 x 2 1/2 tum | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "68SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLU8 Nippelstål 300 psi 1/8 x 3 tum | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "67SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLU9 Nippelstål 300 psi 1/8 x 3 1/2 tum | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLV1 Nippelstål 300 psi 1/8 x 4 tum | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "48SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLV2 Nippelstål 300 psi 1/8 x 4 1/2 tum | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMG7 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x 6 In
218SEK /enhet