Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LUL9 Hexreducerande bussning 1/2 x 1/8 tum 316 rostfritt stål | AB2FWE

APPROVED VENDOR 1LUL9 Hex-reducerande bussning 1/2 x 1/8 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FWE Modell: 1LUL9
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexreducerande bussning
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTX1 Sexkantsförminskande bussning 1 1/2 x 1 1/4 tum | AB2FNN 1LTX1316 Stainless Steel3000 psi @ 100 grader F.2500 psi @ 350 grader F.1-1/2" x 1-1/4"612SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX3 Hexreducerande bussning 2 x 3/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FNQ 1LTX3316 Stainless Steel3000 psi @ 100 grader F.2500 psi @ 350 grader F.2 "x 3 / 4"846SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX5 Hexreducerande bussning 2 x 1 tum 316 rostfritt stål | AB2FNT 1LTX5316 Stainless Steel3000 psi @ 100 grader F.2500 psi @ 350 grader F.2 "x 1"912SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX7 Hexreducerande bussning 2 x 1 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FNV 1LTX7316 Stainless Steel3000 psi @ 100 grader F.2500 psi @ 350 grader F.2 "x 1-1 / 4"846SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX9 Hexreducerande bussning 2 x 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB2FNX 1LTX9316 Stainless Steel3000 psi @ 100 grader F.2500 psi @ 350 grader F.2 "x 1-1 / 2"846SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUN2 Hexreducerande bussning 1/2 x 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FWG 1LUN2316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"64SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUN4 Hexreducerande bussning 3/4 x 1/8 tum 316 rostfritt stål | AB2FWH 1LUN4316 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 8"109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUL9 Hex-reducerande bussning 1/2 x 1/8 tum 316 rostfritt stål
83SEK /enhet