Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1PRZ2 Machine Screw Hex 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2YFB

APPROVED VENDOR 1PRZ2 maskinskruv sexkant 10-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2YFB Modell: 1PRZ2
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
263SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.12 "
Head TypHex trim
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRZ2 maskinskruv sexkant 10-32 X 3/8 L, 100PK
263SEK /packa