Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RRL4 Fyrkantig huvudkontakt 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB3EJJ

APPROVED VENDOR 1RRL4 fyrkantig plugg 1 1/4 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB3EJJ Modell: 1RRL4
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2500 psi @ 350 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTW6 Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNJ 1LTW6304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "25SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTW7 Fyrkantig huvudplugg 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNK 1LTW7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTW8 Fyrkantig huvudplugg 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNL 1LTW8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTW9 Fyrkantig huvudplugg 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNM 1LTW9304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX2 Fyrkantig huvudplugg 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNP 1LTX2304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "72SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX4 Fyrkantig huvudkontakt 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNR 1LTX4304 Stainless Steel300 psi150 psi1"92SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX6 Fyrkantig huvudkontakt 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNU 1LTX6304 Stainless Steel300 psi150 psi1.25 "205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRL4 fyrkantig plugg 1 1/4 tum 304 rostfritt stål
285SEK /enhet