Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1TTX5 målarpensel 2 tum 9-1/4 tum | AB3JKD

APPROVED VENDOR 1TTX5 målarpensel 2 tum 9-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3JKD Modell: 1TTX5

Få det Maj 7, Tisdag
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPaint Brush
Borstlängd2.437 "
Borsta materialBlandad glödtråd
HylsmaterialRostfritt stål
Hantera färgGul
Hantera materialPlast
Total längd9.25 "
FärgtypOljebaserad
Storlek2"
StilPlatt skärp
Tjocklek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod9603404060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBorstlängdHantera färgHantera materialTotal längdFärgtypStorlekStilPris
GODKÄND SÄLJARE 1TTV6 Pensel 2 tum 10 tum | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "NaturalFörseglat trä10 "Vattenbaserad, oljebaserad2"Platt skärp196SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTV7 Pensel 3 tum. 11 tum | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "NaturalFörseglat trä11 "Vattenbaserad, oljebaserad3"Platt skärp313SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTV8 Pensel 4 tum 11-3 / 4 tum | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "NaturalFörseglat trä11.75 "Vattenbaserad, oljebaserad4mmPlatt skärp452SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTV9 Pensel 2 tum 19-3 / 4 tum | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "NaturalOavslutat trä19.75 "Vattenbaserad, oljebaserad2"Böjd kylare100SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTW1 Pensel 3 tum 20 tum | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "NaturalOavslutat trä20 "Vattenbaserad, oljebaserad3"Böjd kylare178SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTW2 Pensel 3 tum 10-3 / 4 tum | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "NaturalFörseglat trä10.75 "Vattenbaserad, oljebaserad3"Platt skärp357SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TTW3 Pensel 2 tum 12-1 / 4 tum | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "NaturalFörseglat trä12.25 "Vattenbaserad, oljebaserad2"Vinkelfönster205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1TTX5 målarpensel 2 tum 9-1/4 tum
68SEK /enhet