Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1VFY1 Hexbussning Röd Mässing 3/4 x 3/8 In | AB3URB

APPROVED VENDOR 1VFY1 Hexbussning Röd Mässing 3/4 x 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB3URB Modell: 1VFY1
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFV3 Hexbussning röd mässing 1/4 x 1/8 tum | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"41SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFV5 Hexbussning röd mässing 3/8 x 1/8 tum | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFV7 Sexkantshylsa röd mässing 3/8 x 1/4 tum | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"53SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFV9 Hex bussning röd mässing 1/2 x 1/8 In | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"70SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFX2 Sexkantshylsa röd mässing 1/2 x 1/4 tum | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"51SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VFX4 Sexkantshylsa röd mässing 1/2 x 3/8 tum | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"63SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFX6 Sexkantshylsa röd mässing 3/4 x 1/8 tum | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFY1 Hexbussning Röd Mässing 3/4 x 3/8 In
83SEK /enhet