Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XNY3 Wire Pull Round Black L 2 1/2 In | AB4FTB

APPROVED VENDOR 1XNY3 Wire Pull Rund Svart L 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4FTB Modell: 1XNY3
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishPulverlackat
Grepp Dia.5 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum till centrum2-33 / 64 "
MonteringstypGängade hål
Total bredd5 / 16 "
Projektion1-7 / 32 "
Skruvstorlek8-32 X 1 "
Tråddjup13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgFinishTotal breddProjektionSkruvstorlekTråddjupGrepp Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 1VZZ4 Trådverktyg Drag mässing 4 tum längd | AB3YCM 1VZZ4-SilverSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "203SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VZZ9 Dörrdragstål 4 7/8 tums längd | AB3YCT 1VZZ9-SvartPulverlackat-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "16SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAA5 Dörrdragningsstål 4-7 / 8 tum längd | AB3YNJ 1WAA5-SilverGalvaniserad-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "28SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAB1 Dörrdragstål 4 7/8 tum längd | AB3YNN 1WAB1-MässingMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "25SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAB5 Dörrdrag stål 4 tum längd AB3YNR 1WAB5-MässingMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAB9 Verktyg Dragstål Vit 5 1/2 tum Längd | AB3YNV 1WAB9-WhiteMålad-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--39SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 tum Längd | AB3YNZ 1WAC4-SilverGalvaniserad-1.375 "# 8 x 5/8 "--62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNY3 Wire Pull Rund Svart L 2 1/2 In
197SEK /enhet