Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1YB12 Sexkantskruv rostfritt stål 1-1 / 8-7 x 5 | AB4HKH

APPROVED VENDOR 1YB12 sexkantsskruv rostfritt stål 1-1/8-7 x 5

Finns i lager
Artikel: AB4HKH Modell: 1YB12
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Diameter1.125 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd under huvudet5"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek#8
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB12 sexkantsskruv rostfritt stål 1-1/8-7 x 5
119SEK /enhet