Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1ZU54 Eye Bolt Steel M12 X 1.75 X 74.5Mm, 2PK | AB4QEB

APPROVED VENDOR 1ZU54 Eye Bolt Steel M12 X 1.75 X 74.5 Mm, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB4QEB Modell: 1ZU54
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
347SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.30mm
Öga utanför dia.54mm
Ögonbult typLyft med axel
Finishzink
MaterialStål
Total längd74.5mm
Shank Dia.12mm
Skaftlängd20.5mm
Axeldia.30mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC20.5mm
Tråd storlekM12 x 1.75
TypLyft med axel
Arbetsbelastningsgräns748 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU54 Eye Bolt Steel M12 X 1.75 X 74.5 Mm, 2PK
347SEK /packa